ソケット オフセットのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
1,082件の「ソケット オフセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ変換」、「オフセットメガネ」、「インパクト スパナ」などの商品も取り扱っております。
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm) 9.5(3/8")
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm) 11 寸法V(mm) 50.8 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) 19
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-7269 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-5665 セット内容 オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
7,198 税込7,918
当日出荷

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g) 27 寸法S(mm) 50.8 サイズ(inch) 1/4 寸法h1(mm) 6 寸法h2(mm) 11 外径d1(Φmm) 10.4 外径d2(Φmm) 19
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質 クロームバナジウム鋼 差込角(mm) 3/8"SQ 有効長(mm) 50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番 374-5694 セット内容 ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g) 201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・10・13mm/オフセットラチェットドライバー 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
959 税込1,055
当日出荷

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番 828-5034 セット内容 ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm) 46 厚さ(mm) 9.5 全長(mm) 232 質量(g) 802
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,880 税込21,868
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)